EATON(イートン)
補助接点モジュール 2 DILA 16 A 1袋 5個入
Eaton 2 極補助コンタクトモジュールは、定格電流が 16 A です。N/O コンタクト x 1、NCL コンタクト x 1 です。動作温度範囲: -25 → 60 ℃ 保護クラスIP20
仕様
●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC、1NO●取付方法:フロントファスナー●シリーズ:DILA●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V●コード番号:229-9501
アズワン品番
65-7267-43
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69375750
276423 DILA-XHIV11
¥
34,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください