EATON(イートン)
補助接点モジュール 2 DILE 4 A 1袋 5個入
Eaton 2 極補助コンタクトモジュールは、定格電流が 4 A です。2NC コンタクトを備えています。動作温度範囲: -25 → 50 ℃ 保護クラスIP20
仕様
●コンタクトの数:2●通常端子構成:2NC●取付方法:フロントファスナー●シリーズ:DILE●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:600 V●コード番号:229-9248
アズワン品番
65-7302-57
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69375759
010240 02DILE
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください