ナリカ
UVチェックビーズ(紫外線感知ビーズ)
アクセサリなど、楽しみ方いろいろ!
フォトクロミックという発色原理を使ったビーズ。通常は白色ですが、紫外線に当てると数秒でさまざまな色に変色します。紫外線の当たらない場所におくと白色に戻ります。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約8(外径)×3(内径)×6
波長(nm)
発色波長:300~360
入数
約250個(約50g)
使用可能回数
白⇔各色、約50000回以上
内容量
1本(50g)
注意
※ロットにより色が変更になる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69112498
S75-3627
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください