WIZ'A
ポット
用途
調理の際に
仕様
IH、ガスコンロ等で使用可能
材質
本体:アルミニウム合金
色
サンドベージュ
生産国
中国
底面の厚さ(mm)
2.6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
表面処理
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69112148
WZFP-P20
ポット満水容量:2.7
フッ素樹脂塗膜加工、底面を除く外面:焼付け塗装
20
オープン
¥
1,788
¥1,967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69112130
WZFP-P16
ポット満水容量:1.4
内面:フッ素樹脂塗膜加工、底面を除く外面:焼付け塗装
16
オープン
取扱い終了
返品不可
69112139
WZFP-P18
ポット満水容量:1.9
内面:フッ素樹脂塗膜加工、底面を除く外面:焼付け塗装
18
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください