常温黒染剤 ハイブラック・S

常温黒染剤 ハイブラック・S - オーデック

化学反応により鉄鋼部品を
美しい黒色に仕上げる簡易黒染め剤です。常温で誰でも簡単に加工でき、黒染めが必要な時だけ手軽に着色できる簡易黒染め剤です。
脱脂したワークを常温で1~3分浸漬するだけで鉄鋼の着色ができます。
不燃性、無臭で、特別な設備を必要としませんので手軽に作業が可能です。
黒染層は極薄(約0.2μm)で寸法精度に影響を与えません。
鋳物、焼結金属、鋳造品、熱処理した工具鋼も黒染できます。

用途工作機器などの部品、ゴムやプラスチックが付いた部品、寸法精度を要求される精密部品の簡易黒染め。液色青緑色対応2~5(m2/L)pH原液 1主成分リン酸、硝酸、亜鉛化合物危険物の類別非危険物
注意
※強酸性の液体ですので、目や口に入ったり皮膚につかないように注意してください。
※マスク、ゴーグル、ゴム手袋を必ず着用してください。
※目に入った時は、直ちに水で15分以上洗い医師の診察を受けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69379094-1個(1L)
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
69379146-1個
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする