オーデック
強密着性の薄膜黒色塗料 ブラックシールプラス
液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。
塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。
特化則、PRTR規制に該当しません。
用途
鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅などの金属製品やプラスチックの黒染塗装および防錆。
加温黒染、黒アルマイト、黒メッキ製品のタッチアップ補修塗装(艶消し)。
成分
樹脂ワニス、カーボンブラック
容量(mL)
420(エアゾール)
硬さ
【塗膜】2H
耐熱温度(℃)
上限90
膜厚(μm)
5~10程度(1回薄塗り)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
塗布面積(m
2
/本)
1~2
注意
※換気の良い場所でご使用ください。
※可燃性ガスと引火性液体を含むので、火気のある場所で使用しないでください。
※ラベルの使用上の注意とSDSをよく読んでご使用ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69378769
-
1箱(420mL×6本)
480mL
¥
21,360
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69378970
-
1本(420mL×1本)
80mL
¥
3,560
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください