SIBATA(柴田科学)
比色管 S-100用
濁度計S-100型用スペアパーツです。
材質
ほうけい酸ガラス
容量(mL)
100
高さ(mm)
325
寸法(Φmm)
ゴム止め:8
胴外径(Φmm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69391658
080520-065
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください