藤井高圧
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.102SUS 90°エルボ
用途
ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法C(mm)
選択してください
10
12
13
14
16
18
19
22
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69388709
SW90E-8A-S80
21.1
11.1
9.4
14.3
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388718
SW90E-10A-S80
25.5
13.5
12.7
17.8
12
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388727
SW90E-15A-S80
28.9
15.9
16.1
22.2
13
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69388736
SW90E-20A-S80
33.1
19.1
21.4
27.7
14
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388745
SW90E-25A-S80
38.2
22.2
27.2
34.5
16
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69388754
SW90E-32A-S80
45
27
35.5
43.2
18
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388770
SW90E-40A-S80
50.8
31.8
41.2
49.1
19
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388779
SW90E-50A-S80
60.1
38.1
52.7
61.1
22
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください