藤井高圧
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.104SUS 45°エルボ
用途
ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法C(mm)
選択してください
10
12
13
14
16
18
19
22
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69388788
SW45E-8A-S80
17.9
7.9
9.4
14.3
10
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388797
SW45E-10A-S80
19.9
7.9
12.7
17.8
12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388806
SW45E-15A-S80
24.1
11.1
16.1
22.2
13
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388815
SW45E-20A-S80
26.7
12.7
21.4
27.7
14
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388824
SW45E-25A-S80
30.3
14.3
27.2
34.5
16
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388840
SW45E-32A-S80
35.5
17.5
35.5
43.2
18
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388849
SW45E-40A-S80
39.6
20.6
41.2
49.1
19
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388858
SW45E-50A-S80
47.4
25.4
52.7
61.1
22
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください