曜日別特売

ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.106SUS ティー

ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.106SUS ティー - 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.106SUS ティー - 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.106SUS ティー - 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.106SUS ティー - 藤井高圧
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法T
寸法O(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69389104PTT-8A21.1Rc1/423
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
69389120PTT-10A25.5Rc3/827
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389129PTT-15A28.9Rc1/234
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389138PTT-20A33.1Rc3/439
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389147PTT-25A38.2Rc147
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389156PTT-32A45Rc1 1/456
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389165PTT-40A50.8Rc1 1/263
オープン
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389174PTT-50A60.1Rc276
オープン
51,880
57,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする