ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.107SUS ティー

ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.107SUS ティー - 藤井高圧ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.107SUS ティー - 藤井高圧ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.107SUS ティー - 藤井高圧ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.107SUS ティー - 藤井高圧
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69389025SWT-8A-S8021.111.19.414.310
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389034SWT-10A-S8025.513.512.717.812
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389050SWT-15A-S8028.915.916.122.213
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
69389059SWT-20A-S8033.119.121.427.714
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389068SWT-25A-S8038.222.227.234.516
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389077SWT-32A-S80452735.543.218
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389086SWT-40A-S8050.831.841.249.119
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389095SWT-50A-S8060.138.152.761.122
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする