藤井高圧
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.118SUS Oリング式ユニオン FAS
用途
ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法T
寸法W(mm)
寸法O(mm)
Oリング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69388596
PTOU-8A
42
R 1/4
36
22
P16
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388605
PTOU-10A
42
R 3/8
41
26
P20
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388614
PTOU-15A
42
R 1/2
46
32
G25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388630
PTOU-20A
56
R 3/4
55
38
G30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388639
PTOU-25A
56
R 1
65
46
G35
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388648
PTOU-32A
58
R 1 1/4
80
55
G45
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388657
PTOU-40A
74
R 1 1/2
85
63
G50
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388666
PTOU-50A
74
R 2
100
75
G65
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください