藤井高圧
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.119SUS Oリング式ユニオン FAS
用途
ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69388517
SWOU-8A
42
36
9.4
22
14.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388526
SWOU-10A
42
41
12.7
22
17.8
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388535
SWOU-15A
42
46
16.1
22
22.2
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388544
SWOU-20A
56
55
21.4
30
27.7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388560
SWOU-25A
56
65
27.2
30
34.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388569
SWOU-32A
58
80
35.5
30
43.2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388578
SWOU-40A
74
85
41.2
42
49.1
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69388587
SWOU-50A
74
100
52.7
42
61.1
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください