藤井高圧
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.138SUS ボス
用途
ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法T
寸法O(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69389506
PTBOSS-8A
25.9
9.4
Rc1/4
22
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389515
PTBOSS-10A
27.5
12.7
Rc3/8
26
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389524
PTBOSS-15A
32.2
16.1
Rc1/2
32
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389540
PTBOSS-20A
36.8
21.4
Rc3/4
38
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389549
PTBOSS-25A
41.6
27.2
Rc1
46
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389558
PTBOSS-32A
43.2
35.5
Rc1 1/4
55
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389567
PTBOSS-40A
44.8
41.2
Rc1 1/2
65
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389576
PTBOSS-50A
57.3
52.7
Rc2
75
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください