藤井高圧
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.112SUS フルカップリング
用途
ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69389190
SWFC-8A-S80
26.4
9.4
6.4
14.3
10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389199
SWFC-10A-S80
26.4
12.7
6.4
17.8
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389208
SWFC-15A-S80
29.5
16.1
9.5
22.2
10
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69389217
SWFC-20A-S80
35.5
21.4
9.5
27.7
13
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389226
SWFC-25A-S80
38.7
27.2
12.7
34.5
13
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389235
SWFC-32A-S80
38.7
35.5
12.7
43.2
13
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389244
SWFC-40A-S80
38.7
41.2
12.7
49.1
13
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389260
SWFC-50A-S80
51.1
52.7
19.1
61.1
16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください