藤井高圧
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.116SUS ハーフカップリング
用途
ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法T
寸法O(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69389427
PTHC-8A
25.9
9.4
Rc1/4
22
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389436
PTHC-10A
27.5
12.7
Rc3/8
26
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389445
PTHC-15A
32.2
16.1
Rc1/2
32
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389454
PTHC-20A
36.8
21.4
Rc3/4
38
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389470
PTHC-25A
41.6
27.2
Rc1
46
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389479
PTHC-32A
43.2
35.5
Rc1 1/4
55
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389488
PTHC-40A
44.8
41.2
Rc1 1/2
65
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389497
PTHC-50A
57.3
52.7
Rc2
75
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください