藤井高圧
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.117SUS ハーフカップリング
用途
ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69389269
SWHC-8A-S80
25.9
15.9
9.4
14.3
10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389278
SWHC-10A-S80
27.5
17.5
12.7
17.8
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389287
SWHC-15A-S80
32.2
22.2
16.1
22.2
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389296
SWHC-20A-S80
36.8
23.8
21.4
27.7
13
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389305
SWHC-25A-S80
41.6
28.6
27.2
34.5
13
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389314
SWHC-32A-S80
43.2
30.2
35.5
43.2
13
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389330
SWHC-40A-S80
44.8
31.8
41.2
49.1
13
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69389339
SWHC-50A-S80
57.3
41.3
52.7
61.1
16
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください