SIBATA(柴田科学)
チェックセル AQ-202/AQ-202P用
アクアブシリーズ本体の正常動作を確認できる感度確認用チェックセルです。
AQ-201/AQ-201P用とAQ-202/AQ-202P用の2種類があります(カラーマーカーの色で識別します)。
仕様
基準濃度:145~205mg/L
色
カラーマーカー:青
再現性
±1mg/L
内容量
1個
関連資料:
(1.49MB)
取扱説明書:
(0.42MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69394580
080560-2021
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった