曜日別特売

収納上手なコスメボックスDX

収納上手なコスメボックスDX - MIクリエーションズ収納上手なコスメボックスDX - MIクリエーションズ収納上手なコスメボックスDX - MIクリエーションズ収納上手なコスメボックスDX - MIクリエーションズ

化粧水からメイク小物までコスメ用品をすっきり収納できる、うれしいコスメボックスです。

材質ポリプロピレン、ABS樹脂高さ(mm)198質量(g)945縦(mm)202横(mm)252内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69394388COB-350
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする