アイホン
1窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器
仕様
呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音
材質
SPCC t1.2(パネル部はt1.6)
形状
組込型(EIA規格ラック)
質量(kg)
約5.1
タイプ
副表示器:1台
消費電力(W)
待受時2、最大10(副表示器接続時)
電源電圧(V)
AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー
呼出音増設:最大2台
色調
日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69399026
CBN-1E
¥
250,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください