アイホン
10窓用壁付型呼出副表示器
仕様
呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音
材質
SPCC t1.2
形状
壁取付型
質量(kg)
約4.0
電源電圧(V)
DC12(表示器より供給)
消費電流(mA)
待受時40、最大210
スピーカー
呼出音増設:最大1台
色調
日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69399008
CBN-10CS
¥
220,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください