アイホン
4窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)
仕様
呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB
材質
ステンレス t0.8
形状
壁埋込型
質量(g)
約210
電源電圧(V)
DC12(電源アダプターから供給)
消費電流(mA)
待受時10、最大670
使用周囲温度(℃)
0~40
色調
縦目ヘアライン仕上げ
適合ボックス
JIS5個用スイッチボックス
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69399148
CN-4A54/A
¥
62,200
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください