Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand(TM) HDPE製シンチレーションバイアル 03-337シリーズ
仕様
●材質:●▼本体:HDPE●▼クロージャー:ウレア●▼ライナー:プラスチック●サイズ:28×61mm●容量:20mL●カラー:ナチュラル●包装タイプ:バルク
アズワン品番
65-4342-32
内容量
1セット(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69425626
03-337-23C
¥
61,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください