Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand 細胞培養フラスコ 850mL FBシリーズ
角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単
幅広の広いベース型のため安定性が高い
重ねても安心のリム付き
書き込み面あり
フラスコの両側にメモリ
Non-Pyrogenic
仕様
●ボトルタイプ:フラット●ネックタイプ:アングル●使用用途:組織培養用●容量:850mL●培養面積:300cm2●クロージャータイプ:Vent(青)●カラー:ナチュラル●1パック:3個入り●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE
アズワン品番
65-4343-02
内容量
1セット(6パック×3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69425687
FB012941
¥
27,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください