Thermo Scientific Nalgene
96ウェルマイクロプレート(PP)V底
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している
タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現
1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能
DNase/RNaseフリー
仕様
●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:イエロー●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌
アズワン品番
65-5637-16
内容量
1箱(6包×20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69425784
249947
¥
60,520
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください