曜日別特売

イムノブレイクアパートモジュールプレート

イムノブレイクアパートモジュールプレート - Thermo Scientific Nalgeneイムノブレイクアパートモジュールプレート - Thermo Scientific Nalgeneイムノブレイクアパートモジュールプレート - Thermo Scientific Nalgene

モジュールを1ウェルごとに分割可能
8ウェルからなる分割可能なストリップと、それを支えるキャリア12個がフレームに付属
60個購入につきプッシュフレーム2個同梱
フレームはウェル識別に便利な表記付き

仕様●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:C8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-39内容量1箱(6包×10個)
注意
※Certificate付き
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69426037473768
151,320
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする