サンドビック
コロミルQD(350)1セット(10個入) QDNF0239020EPLシリーズ
鋼用。軽切削用。
仕様
●コーティング:CVD●研磨級●幅:2.39mm●コーナーR:0.2●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9795
アズワン品番
65-8213-25
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69435925
QDNF0239020EPL
¥25,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください