サンドビック
コロミル200 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) RCKT1606MOMMシリーズ
耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。
堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。
フライス加工用。
仕様
●勝手:勝手なし●チップサイズ:16●iC:16●s:6.35●最大切り込み:8●径方向の最大取りしろ:14.4●コーティング超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:172-6421
アズワン品番
65-8233-42
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69438208
RCKT1606MOMM
¥24,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください