サンドビック
コロマントUドリル用チップ(360)1セット(10個入) WCMX08041258シリーズ
コロマントUドリル用チップです。
あらゆる被削材の穴あけ加工用。
仕様
●適合チップ:ポジチップ●チップサイズ:08●l:8.14●iC:12.7●s:4.76●re:1.2●クランプ形式:コロターン107スクリュークランプ●原産国:スウェーデン●コード番号:153-4289
アズワン品番
65-8268-66
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69441674
WCMX08041258
¥
21,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください