コロマントUドリル用チップ(360)1セット(10個入) WCMX08041258シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード69441674 品番WCMX08041258
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,200

コロマントUドリル用チップです。
あらゆる被削材の穴あけ加工用。

仕様●適合チップ:ポジチップ●チップサイズ:08●l:8.14●iC:12.7●s:4.76●re:1.2●クランプ形式:コロターン107スクリュークランプ●原産国:スウェーデン●コード番号:153-4289 アズワン品番65-8268-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする