ドギーマン
ハムちゃんの森
シンプルでどんなケージにも合わせやすい無垢の天然木で作ったテーブルと食器。
仕様
●材質:台/天然木、食器/メラミン●台サイズ:約幅64×高さ43×奥行64mm●食器サイズ:直径5×低い所2.6×高い所3.6cm(内寸/直径3.8×深さ2.2cm)●耐熱温度:120℃●耐冷温度:-20℃●適応種:ドワーフハムスター(ジャンガリアンハムスターなど)
アズワン品番
65-8652-84
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69457686
-
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください