日本理化学器械(NRK)
BOD 210シリーズ
仕様
●摘要:フラン瓶 普及型 瓶のみ(栓なし)●容量 mL:100●精度:実測 容量表示●摺部:19●コード番号:210-19100
容量(mL)
100
栓共通
栓なし
栓(共通)
19
アズワン品番
65-8688-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69460504
210-19100
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください