浅香工業
三徳ジョレン柄
厳選素材使用の丈夫な交換用柄。
金具付(ボルト2・ナット2・座金1)
金象印の三徳ジョレン、三徳鍬、谷カキ鍬の柄を交換するときに。
交換時はボルトナットを締め付けるモンキー等の工具が必要です。
仕様
●材質●▼ヒツ部:アルミ/柄部:天然木●重量:760g●全長:1500mm●柄の径:30X30丸形状●ヒツ角度:45°
アズワン品番
65-8911-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69464808
#95145
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください