エスコ
手袋(耐衝撃) EA353GEシリーズ
耐摩耗性、耐久性に優れています。
衝撃から保護するための頑丈なエラストマーと指先パッド。
仕様
●サイズ:L●全長(mm):241●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):88●厚み:1.5mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用
アズワン品番
65-9250-01
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69478835
EA353GE-37
オープン
¥
4,930
¥
5,423
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください