曜日別特売

やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ

やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ - エスコやすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ - エスコやすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ - エスコやすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ - エスコ

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。

仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):平(5.5×1.5)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本アズワン品番65-9262-67内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69480400EA521TF-211
オープン
3,340
3,674(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする