エスコ
プーリーボルトソケット EA603EBシリーズ
通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。
ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。
仕様
●サイズ:19mm●差込角:1/2"●全長:900mm●材質:合金鋼
アズワン品番
65-9267-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69480725
EA603EB-119
オープン
¥
9,400
¥
10,340
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください