エスコ
ディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズ
ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。
ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。
仕様
●全長:325mm●適合径:152mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm
アズワン品番
65-9267-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69480734
EA604AH-112
オープン
¥
5,820
¥
6,402
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください