エスコ
直結式吸収缶(有機ガス用/防塵) EA800MXシリーズ
高性能フィルタ内蔵(区分L3)の有機ガス用吸収缶です。ダイオキシン環境(レベル1・2)等に対応します。
仕様
●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:220Pa以下●除毒能力:50分以上●適応ガス:有機ガス●重量:48g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN116号)●ねじ込み式
アズワン品番
65-9284-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69482369
EA800MX-121
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください