エスコ
タッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。
ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。
仕様
●タップサイズ:M4×0.7●全長:67mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:14mm●推奨下穴径:4mm以下●重量:18g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニング
アズワン品番
65-9299-93
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69483376
EA829CJ-404
オープン
¥
3,210
¥
3,531
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください