エスコ
粘着テープ 50mmx2m EA944SEシリーズ
配管の流体識別、系統表示に。
エクステリアの装飾・補修に。
仕様
●幅(mm):50●長さ(m):2●厚さ(mm):0.1●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:青●表面形状に反発せず、凹凸面にもよくなじむ●配管の中身を表す色表示、JIS Z9102に準拠
アズワン品番
65-9316-77
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69484810
EA944SE-121
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください