エスコ
軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズ
【EA966PC-124用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様
●〈セット内容〉:M120軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M120●ナットサイズ(mm):D3/155、D4/138、g/145、Bn/20、S/12、T/5、D6/121●座金サイズ(mm):D1/120、K/115、E/14、t/2、s/12、D4/138、D5/164
アズワン品番
65-9325-49
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69485318
EA949KG-120
オープン
¥
6,740
¥
7,414
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方