エスコ
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ
仕様
●呼び番号UCF形:213●軸径(mm):65●サイズ(mm):L/187、A/50、J/149、N/19、A1/20、A2/30、A0/69.7、B/65.1、S/25.4●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9330-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69485564
EA966MJ-213
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方