滅菌大容量三角フラスコ PC ベントキャップ CELCUFGシリーズ

滅菌大容量三角フラスコ PC ベントキャップ CELCUFGシリーズ - GVS滅菌大容量三角フラスコ PC ベントキャップ CELCUFGシリーズ - GVS

ビスフェノールAフリーのポリカーボネート(PC)素材を採用。
微生物学、細胞生物学などで広く使用できます。大容量の培養シェーカーで使用でき、主に浮遊細胞培養に適しています。
ベントキャップは、同様の製品よりも大きく、通気量を増加させ、高密度細胞培養に適しています。
培養容量は総容量の60% ~ 80%で細胞収量が増加します。
0.2μmPTFEメンブレン、オプションの送液キャップを準備しています。
無菌試験、エンドトキシン試験、DNaseフリー、RNaseフリーに合格

仕様●材質:PC(ポリカーボネート)●サイズ:3L●培養容量(mL):2100●キャップ:ベントキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、12パック/箱)アズワン品番65-9407-37内容量1箱(12パック×1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69495048CELCUFG043003S
189,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする