ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
アンカーマウント 100個入 MCXRCTAMシリーズ
メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具アンカーマウントです。
縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。
仕様
●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●使用メタルコンテントタイ:MCTXRシリーズ●適用ビス:M4
アズワン品番
65-9538-29
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69495450
MCXRCTAM1-BLU
¥7,520
¥
6,998
¥7,698
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください