住友電工
SEC-防振バイト B16RSTUPLシリーズ
仕様
●加工用途:止まり穴加工●ホルダ材質:防振機構付鋼●最小加工径(mm):18●径(mm):16●高さ(mm):15●全長(mm):200●刃先距離(mm):9.0●頭部(mm):18●すくい角(°):-4●適用インサート:TP□□1103●皿ネジ:BFTX0306A●レンチ(トルクス穴用):TRX10
アズワン品番
67-0272-23
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69645916
B16RSTUPL110318
¥29,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください