M5Stack
M5StickC用 M5STACKシリーズ
【用途】
仕様
●センサモデル:MAX30102●通信プロトコル:I2C:0x57●動作電圧:3.3V●重量:5.1g●サイズ:25×24×14mm●【セット内容】●心拍Hat ×1●両面テープ ×1回路図●ビデオ
アズワン品番
67-0396-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69654824
M5STACK-U118
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください