日本モレックス(molex)
3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 1625シリーズ
仕様
●定格:250V-5A●コネクタの形態:プラグハウジング●ピン数:3ピン●ピッチ:3.68mm●芯線サイズ:被覆外形:材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付
アズワン品番
67-0479-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69654964
1625-03P
¥
68
¥
65
¥
72
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください