ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ステッピングモータ 68Ω) SPG20シリーズ
端子がコネクタ式なので、アセンブリが容易です。用途はゲーム機器など、汎用に使用できます。
仕様
●4相/10極、2相ユニポーラ●ギア比:1/18●基本ステップ角度:1°●1回転ステップ数:360●コイル抵抗:68Ω●入力定格:2W(max)●使用温度範囲:0~50℃●サイズ:Φ25mm×30.8mm●重量:24g
アズワン品番
67-0460-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69656425
SPG20-1362
¥7,870
¥
7,798
¥8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください