佐々木工機
Eco-fix用ワーク固定治具 Air-fix 22B1 本体
三次元測定機や石定盤上でワークを任意の位置で固定できる真空吸着式固定治具です。
定盤の材質に依存しません。
真空ポンプは不要です。
仕様
●サイズ:H21×W58×L91mm●材質:SUS420J2、SUS303●エアー消費流量:約8 L/min(標準状態において)●吸着保持力:200 N(20.4 kgf)(垂直方向)、65 N(6.6 kgf)(スプリングプレート先端)●支柱取付用ネジ穴サイズ:M6×P1.0●静音性(動作音):50dB(動作音の目安は50dBで静かな事務所程度)●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※1箱あたりの価格です。
アズワン品番
67-2189-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69657098
Air-fix 22B1-1pc
¥
144,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください