佐々木工機
Air-fix 22B1用マニホールド
Air-fix 22B1のエアー分岐にご使用ください。
仕様
●サイズ:H43×W90×L140mm●材質:A5052、他●使用エアチューブ寸法:Φ4mm●重さ:約600g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※3箱あたりの価格です。
アズワン品番
67-2189-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69657107
AFMN6
¥
102,600
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください